text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Nedtrain Oud
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
Sleutelgereedschappen
Ringsleutels
Ringsleutels open
0I760663
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
Facom Kraai voetsleutel 17 x 19
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
0I760663
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
162
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
162
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Nee
Sleutelwijdte groot (mm)
19
Sleutelwijdte klein (mm)
17
Uitvoering enkele sleutel
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Kophoogte klein (mm)
12.6
Kophoogte groot (mm)
14.1
Halve maan model
Nee
Sleutelwijdte klein (inch)
11/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch)
3/4 inch
Kopbreedte klein (mm)
22.3
Kopbreedte groot (mm)
24.6
Rateluitvoering
Nee
Open uitvoering
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Straight Flare Nut Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0I760663
EAN
3148511021804
UBB
500638522432
UNSPSC
27111743
Fabrikant artikelnummer
43.17X19