text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Kraai voetmoersleutel 8 x 10


Artikelnummer 3F853140
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 124
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 10
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 5.9
Kophoogte groot (mm) 7.4
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 3/8 inch
Kopbreedte klein (mm) 16.6
Kopbreedte groot (mm) 19.1
Rateluitvoering Nee
Open uitvoering Ja
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Straight Flare Nut Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 3F853140
EAN 3148511021200
UBB 500638522846
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 43.8X10
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.