text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Impact Sleufschroevendraaier Bit 2.5 x 14mm 5/16" Hex 41mm


Artikelnummer 7W422476
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 14
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 41
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 14
Bleddikte (mm) 2.5
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 7.94
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Facom
Goederencode 82078090

Artikelnummers

Artikelnummer 7W422476
EAN 3148510239170
UBB 500639153211
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer ENS.214
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.