text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Hand tap M9X125


Artikelnummer 5A306149
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 7.1
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 72
Schachtdiameter (mm) 7.1
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 9 - 9
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Tap Set

Artikelnummers

Artikelnummer 5A306149
EAN 3148511532621
UBB 500637613034
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.S9X125T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.