Handtappen
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
Tappen
Handtappen
6S573543
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
Facom Hand tap M8X125
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
6S573543
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
6.3
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
6.3
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Draadmaat
8
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
8 - 8
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6S573543
EAN
3148511532607
UBB
500637612614
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.S8X125T2