Handtappen
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
Tappen
Handtappen
8G152478
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
Facom Hand tap M4X70
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
8G152478
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
3.15
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
53
Schachtdiameter (mm)
3.15
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Draadmaat
4
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
4 - 4
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
1/8 inch
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8G152478
EAN
3148511536506
UBB
500637607275
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.4X70T2