Handtappen
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
Tappen
Handtappen
3M320907
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
Facom Hand tap M3X50
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
3M320907
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
2.5
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Hand tap
Totale lengte (mm)
48
Schachtdiameter (mm)
2.5
Aantal delen
2
Type schroefdraad
Metrisch
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Draadmaat
3
Aantal snijmessen
2
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Snijmateriaal
HSS
Flankhoek (°)
60
Draadmaat (metrisch)
3 - 3
Met koelkanaal
Ja
Ring identificatiekleur
Geen
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Tap Set
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3M320907
EAN
3148511532508
UBB
500637610899
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
227.S3X50T2