text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Hand tap M20X250


Artikelnummer 6R085755
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 11.2
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 112
Schachtdiameter (mm) 11.2
Aantal delen 3
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 2.5
Draadmaat 20
Aantal snijmessen 3
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 20 - 20
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) Overig
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Tap Set

Artikelnummers

Artikelnummer 6R085755
EAN 3148511533604
UBB 500637606699
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.20X250T3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.