text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Hand tap M10X150


HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummer 1P327144
Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Totale lengte (mm) 80
Schachtdiameter (mm) 8
Aantal delen 2
Type schroefdraad Metrisch
Spoed schroefdraad (mm) 1.5
Draadmaat 10
Aantal snijmessen 2
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Ja
Snijmateriaal HSS
Flankhoek (°) 60
Draadmaat (metrisch) 10 - 10
Met koelkanaal Ja
Ring identificatiekleur Geen
Draadmaat (inch) 3/8 inch
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Tap Set

Omschrijving

HSS-staal. 227.T3: Sets van 3 handtappen (begintap, tussentap en eindtap). 227.T2: Sets van 2 handtappen (begintap en eindtap).

Artikelnummers

Artikelnummer 1P327144
EAN 3148511539507
UBB 500637605295
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 227.10X150T2
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.