Haakse slijpmachines
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
Slijpmachines
Haakse slijpmachines
2W276916
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
Facom Haakse slijper 125mm
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Artikelnummer
2W276916
Breedte
130
Hoogte
110
Lengte (mm)
230
Toerental (1/min)
11000
Machinegewicht (kg)
2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Gereedschapopname
M14
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
130
Hoogte
110
Lengte (mm)
230
Toerental (1/min)
11000
Machinegewicht (kg)
2
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.2
Gereedschapopname
M14
Max. schijfdiameter (mm)
125
Vibratie (m/s²)
11.8
Max. bedrijfsdruk (psi)
89.923
Luchtingang apparaatzijdig
Overig
Benodigde luchthoeveelheid
113
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2W276916
EAN
3148517884915
UBB
500637322214
UNSPSC
27112749
Fabrikant artikelnummer
V.582F