text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Combisleutel 42552


Artikelnummer 5I464497
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 109
Sleutelwijdte steek (mm) 11.1
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 35
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Kopbreedte steek (mm) 23.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.8
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 7/16"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 5I464497
EAN 3148510999180
UBB 500638320050
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 39.7/16
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.