text.skipToContent text.skipToNavigation

FACOM Combinatietang 160MM


Artikelnummer 7U067980
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 200
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Met draadafsnijder Nee
Gewicht 200
Lengte (mm) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Langssnede Nee
Rondsnede Nee
Spiraalsnede Nee
Kerfdiepte instelbaar Nee
Striplengte instelbaar Nee
Kopbreedte (mm) 24
Stripbereik diameter (mm) 2 - 2
Greepuitvoering 2-componenten
Met aanslagbescherming Nee
ESD getest (elektrostatische ontlading) Nee
Zelfinstellend Nee
Kophoogte (mm) 180
VDE getest Nee
Type Special Pliers

Artikelnummers

Artikelnummer 7U067980
EAN 5054905296407
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 192A.16CPE-R
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.