text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Combinatiesleutel 6mm


Artikelnummer 4H715309
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 115
Sleutelwijdte steek (mm) 6
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 6
Kopbreedte steek (mm) 14.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 10
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode
Type Combination Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 4H715309
EAN 3148517679313
UBB 500638358423
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.6
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.