text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Facom Boor V.103MF

Artikelnummer 9L504642
Breedte 44
Hoogte 145
Bouwwijze Pistoolvorm
Lengte (mm) 234
Machinegewicht (kg) 1.48
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Spanwijdte boorhouder (mm) ['100', '100']

Specificaties

Breedte 44
Hoogte 145
Bouwwijze Pistoolvorm
Lengte (mm) 234
Machinegewicht (kg) 1.48
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Spanwijdte boorhouder (mm) ['100', '100']
Boordiameter in staal (mm) 10
Boordiameter in hout (mm) 10
Nullasttoerental (1/min) 2800
Vibratie (m/s²) 7.2
Max. bedrijfsdruk (psi) 89.923
Luchtingang apparaatzijdig R 3/8"
Benodigde luchthoeveelheid 124

Artikelnummers

Artikelnummer 9L504642
EAN 3148518315685
UBB 500637298885
UNSPSC 27112713
Fabrikant artikelnummer V.103MF
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.