Bithouders
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bithouders
4K229832
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
Facom Bithouder 3/8" Vierkant 43mm
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
4K229832
Lengte (mm)
43
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
3/8 inch
Maat machineopname (mm)
9.525
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
43
Magnetisch
Nee
Snelwisselkop
Ja
Maat bitopname
1/4 inch
Maat bitopname (mm)
6.35
Maat machineopname
3/8 inch
Maat machineopname (mm)
9.525
Dophouder
Ja
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4K229832
EAN
3148510227504
UBB
500639124840
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
EF.J