text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom aandrijfspindel S.141A


Um 180° schwenkbarer und gebremster Kopf: hält die Position selbst mit aufgesetzter Nuss. Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin.

Artikelnummer 7H445264
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 381
Aansluitmaat 1/2 inch
Trapvormig Nee
Merk Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 381
Aansluitmaat 1/2 inch
Trapvormig Nee
Merk Facom
Type Drive Hinged Handle

Artikelnummers

Artikelnummer 7H445264
EAN 3148516619174
UBB 500638632249
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer S.141A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.