text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 RN HSS Zwart 10,0 MM


Numero articolo U0000.100.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Totale lengte (mm) 133
Diameter boor (mm) 10
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 87
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal HSS
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 51.2
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0000.100.001
EAN 8715494650571
UBB 240201336585
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AA001000
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.