text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Spiraalboor Cylindrisch DIN 338 HSSG Tin gecoat 6,8 MM


Numero articolo U0003.068.001
Totale lengte (mm)
Diameter boor (mm)
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Totale lengte (mm) 109
Diameter boor (mm) 6.8
Opnamesysteem Cilindrische insteekas
Snijlengte (mm) 69
Geschikt voor staal Ja
Snijmateriaal Overig
Hoek van de punt (°) 118
Schachtvorm Cilindrisch
Snijrichting Rechts
Spiraalboor Ja
Merk Fabory (labor)
Gewicht per stuk (g) 20.66
Goederencode 8207506000
Type Twist Drill Bit

Numeri di articolo

Numero articolo U0003.068.001
EAN 8715494654500
UBB 240201445071
UNSPSC 23241639
Nr articolo produttore  021500-AT000680
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.