Spiraalboren
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
Boren
Spiraalboren
F0129
F0129.380.001
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
Fabory spiraalboor conisch MK4 DIN 345 RN HSS zwart 38,0 mm
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
Toon alle lengtes
Diameter boor (mm)
Toon alle diameters
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
349
Diameter boor (mm)
38
Opnamesysteem
Conische insteekas
Snijlengte (mm)
200
Geschikt voor staal
Ja
Snijmateriaal
HSS
Hoek van de punt (°)
118
Schachtvorm
Morse taper
Snijrichting
Rechts
Spiraalboor
Ja
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
1645
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Twist Drill Bit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0129.380.001
EAN
8715494649056
UBB
240175057449
UNSPSC
23241639
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen