Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1130.191.001
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
Fabory snijplaat G DIN 5158 HSS-E 3/4
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
U1130.191.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
16
Type schroefdraad
BSPF
Aantal tanden per inch
14
Snijmateriaal
HSS-E
Draadmaat (inch)
3/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
55
Hoogte
16
Type schroefdraad
BSPF
Aantal tanden per inch
14
Snijmateriaal
HSS-E
Draadmaat (inch)
3/4 inch
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
270
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1130.191.001
UBB
240203298197