Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.680.001
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
Fabory snijplaat DIN 223 HSS-G M68
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
U1005.680.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
120
Hoogte
36
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
68
Spoed schroefdraad (mm)
6
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
120
Hoogte
36
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
68
Spoed schroefdraad (mm)
6
Snijmateriaal
Overig
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
6.4
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.680.001
UBB
240202496602