text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Fabory snijplaat UNC DIN 223 HSS-G 7/8


Artikelnummer U1029.222.001
Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 9
Snijmateriaal Overig
Draadmaat (inch) 7/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijplaat
Buitendiameter (mm) 55
Hoogte 22
Type schroefdraad UNC
Aantal tanden per inch 9
Snijmateriaal Overig
Draadmaat (inch) 7/8 inch
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 250
HS- en goederencode
Type Round Die

Artikelnummers

Artikelnummer U1029.222.001
UBB 240202504033
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.