text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1120.080.100
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
Fabory snijplaat metrisch fijn DIN 223 HSS-E M8 x 1,00
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
U1120.080.100
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Hoogte
9
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Hoogte
9
Type schroefdraad
MF
Draadmaat (metrisch)
8
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS-E
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
22
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1120.080.100
UBB
240203296290