text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Fabory snijmoer UNC DIN 382 HSS-G 3/4


Artikelnummer U1660.191.001
Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 41
Type schroefdraad UNC
Draadmaat (metrisch) 19.1
Aantal tanden per inch 10
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Snijmoer
Buitendiameter (mm) 41
Type schroefdraad UNC
Draadmaat (metrisch) 19.1
Aantal tanden per inch 10
Snijmateriaal HSS
Draadmaat (inch) 3/4 inch
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 160
HS- en goederencode
Type Hexagon Die Nut

Artikelnummers

Artikelnummer U1660.191.001
UBB 240203272507
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.