text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1622.040.001
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
Fabory snijmoer DIN 382 HSS-G M4
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
U1622.040.001
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
19
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
19
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
4
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
9
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1622.040.001
UBB
240203258258