Snijplaten en Snijmoeren
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1622.360.001
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
Fabory snijmoer DIN 382 HSS-G M36
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
U1622.360.001
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
60
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
36
Spoed schroefdraad (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijmoer
Buitendiameter (mm)
60
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
36
Spoed schroefdraad (mm)
4
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
290
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Hexagon Die Nut
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1622.360.001
UBB
240203259736