text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN 376 N/A HSS-E M 4


voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten

Article number U0706.040.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Packed per 1

Specifications

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 13
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 2.8
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 13
Spoed schroefdraad (mm) 0.7
Draadmaat 4
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Groen
Sleutelvierkant (mm) 2.1
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 1
Type Machine Tap

Article numbers

Article number U0706.040.001
EAN 8715494188784
UBB 240203279122
UNSPSC 23241615
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.