Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0731.450.150
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
Fabory machinetap metrisch fijn DIN 374C HSS-E M45 x 1,50
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
U0731.450.150
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
32
Totale lengte (mm)
180
Schachtdiameter (mm)
36
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
32
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Draadmaat
45
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
29
Linkse draad
Nee
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
31.8
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0731.450.150
UBB
240203236064
UNSPSC
23241615