Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0727.142.001
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
Fabory machinetap UNF DIN ≈376B HSS-E 9/16
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
U0727.142.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
22
Totale lengte (mm)
10
Schachtdiameter (mm)
11
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
22
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
18
Sleutelvierkant (mm)
9
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0727.142.001
UBB
240203289691
UNSPSC
23241615