text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Fabory machinetap BSW DIN ≈376B HSS-E 7/8


Artikelnummer U0723.222.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 32
Totale lengte (mm) 140
Schachtdiameter (mm) 18
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 32
Geschikt voor potgaten Nee
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 9
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 14.5
Linkse draad Nee
Draadmaat (inch) Overig
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 90
HS- en goederencode
Type Machine Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0723.222.001
UBB 240203288297
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.