Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0717.111.001
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
Fabory machinetap UNC DIN ≈376C HSS-E 7/16
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
U0717.111.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
17
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
17
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
14
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
5.66
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0717.111.001
UBB
240203291812
UNSPSC
23241615