Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0725.191.001
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
Fabory machinetap UNC DIN ≈376B HSS-E 3/4
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
U0725.191.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
30
Totale lengte (mm)
125
Schachtdiameter (mm)
14
Type schroefdraad
UNC
Snijlengte (mm)
30
Geschikt voor potgaten
Nee
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
10
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
11
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
30
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0725.191.001
UBB
240203288867
UNSPSC
23241615