Machinetappen
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
Tappen
Machinetappen
U0719.127.001
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
Fabory machinetap UNF DIN ≈376C HSS-E 1/2
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
U0719.127.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
13
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
13
Totale lengte (mm)
100
Schachtdiameter (mm)
9
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
13
Geschikt voor potgaten
Ja
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
20
Sleutelvierkant (mm)
7
Draadmaat (inch)
1/2 inch
Merken
Fabory
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0719.127.001
UBB
240203292984
UNSPSC
23241615