Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Tappen
Machinetappen
U0718.079.001
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
Fabory machinetap UNF DIN ≈371C HSS-E 5/16
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
U0718.079.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
10
Totale lengte (mm)
90
Schachtdiameter (mm)
8
Type schroefdraad
UNF
Snijlengte (mm)
10
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Nee
Snijmateriaal
HSS-E
Aantal gangen per inch
24
Met koelkanaal
Nee
Ring identificatiekleur
Geen
Sleutelvierkant (mm)
6.2
Linkse draad
Nee
Draadmaat (inch)
Overig
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
3
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Machine Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U0718.079.001
UBB
240203292646
UNSPSC
23241615