text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Machinetap DIN ≈371 N/A HSS-E 1/8


Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummer U0722.031.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad BSW
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 11
Totale lengte (mm) 56
Schachtdiameter (mm) 3.5
Type schroefdraad BSW
Snijlengte (mm) 11
Snijmateriaal HSS-E
Aantal gangen per inch 40
Sleutelvierkant (mm) 2.7
Draadmaat (inch) 1/8 inch
Merk Fabory

Omschrijving

Voor algemene inzet in goed verspaanbare materialen tot 900N/mm², ongelegeerde en laaggelegeerde stalen.

Artikelnummers

Artikelnummer U0722.031.001
UBB 240203287125
UNSPSC 23241615
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.