text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Handtap 2e Intermediate  DIN 352 HSS-G M 9

5,90 €
Escl. I.V.A.

voor algemeen gebruik goed verspanend materiaal tot 900 N/mm² ongelegeerde en laaggelegeerde stalen voor doorlopende en blinde gaten voor handmatig gebruik

Numero articolo U0602.090.001
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Confezionato per 1

Specifiche

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 22
Totale lengte (mm) 63
Schachtdiameter (mm) 7
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 22
Spoed schroefdraad (mm) 1.25
Draadmaat 9
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 6.2
Linkse draad Nee
Merk Fabory
Gewicht per stuk (g) 6
Type Hand Tap

Numeri di articolo

Numero articolo U0602.090.001
UBB 240203316411
UNSPSC 23241615
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.