text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Fabory handtap middensnijder nr.2 DIN 352 HSS-G M64


Artikelnummer
Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 90
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 90
Spoed schroefdraad (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Hand tap
Schroefdraadlengte (mm) 90
Totale lengte (mm) 220
Schachtdiameter (mm) 50
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 90
Spoed schroefdraad (mm) 6
Draadmaat 64
Geschikt voor potgaten Ja
Geschikt voor RVS Nee
Snijmateriaal Overig
Met koelkanaal Nee
Ring identificatiekleur Geen
Sleutelvierkant (mm) 39
Linkse draad Nee
Merken Fabory
Gewicht per stuk (g) 1083
HS- en goederencode
Type Hand Tap

Artikelnummers

Artikelnummer U0602.640.001
UBB 240203318490
UNSPSC 23241615

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.