Tools
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
Tappen
Snijplaten en Snijmoeren
U1005.070.001
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
Fabory snijplaat DIN 223 HSS-G M7
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
U1005.070.001
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
7
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Snijplaat
Buitendiameter (mm)
25
Type schroefdraad
Metrisch
Draadmaat (metrisch)
7
Spoed schroefdraad (mm)
1
Snijmateriaal
HSS
Merken
Fabory
Gewicht per stuk (g)
12.32
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Round Die
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
U1005.070.001
EAN
8715494450775
UBB
240202489771