text.skipToContent
text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het
nieuwsbericht
.
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
Most bought products
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
Boren
Boorbussen
F3691
F3691.080.001
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
Fabory boorbus middel DIN 179-A 8,0 mm
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
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
8
d2
12
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Productvarianten
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
D (mm)
8
Type toebehoren/onderdelen
Overig
Toebehoren
Ja
Onderdeel
Nee
Merken
Fabory
d1
8
d2
12
h2
16
Gewicht per stuk (g)
12.5
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Medium Bush without Collar
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
179A
Artikelnummers
Artikelnummer
F3691.080.001
EAN
8716563444510
UBB
240201432517
UNSPSC
27110000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen