text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Boorbus kraag Kort DIN 172 A 28,0 MM


Artikelnummer
D (mm)
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 28
d2 42
Verpackt pro 1

Spezifikationen

D (mm) 28
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merk Fabory
d1 28
d2 42
d3 46
h1 5
h2 25
Gewicht per stuk (g) 105
Goederencode 8466102000
Type Short Bush with Collar

Normen

DIN 172A

Artikelnummern

Artikelnummer F3685.280.001
EAN 8716563439219
UBB 240201678549
UNSPSC 27110000

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.