text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory boorbus met kraag kort DIN 172-A 12,0 mm


Artikelnummer
D (mm)
Toon alle diameters
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 12
d2 18
Verpakt per 1

Specificaties

D (mm) 12
Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Merken Fabory
d1 12
d2 18
d3 22
h1 4
h2 12
Gewicht per stuk (g) 16.4
HS- en goederencode
Type Short Bush with Collar

Normeringen

DIN 172A

Artikelnummers

Artikelnummer F3685.120.001
EAN 8716563438489
UBB 240201419332
UNSPSC 27110000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.