text.skipToContent text.skipToNavigation

Fraise deux tailles DIN 6527 L D. nominal 18 mm L. de garniture 50 mm VHM PROMAT


Numero articolo 0M046405
Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 50
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Confezionato per 1

Specifiche

Modèle Fraise à chanfreiner
Longueur totale (mm) 100
Diamètre d'arbre (mm) 18
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 50
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Nombre de dents 4
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 18
Marque Promat
Code Douanier 82077010

Numeri di articolo

Numero articolo 0M046405
EAN 4015448717010
UBB 500573766622
UNSPSC 27112803
Nr articolo produttore  4000866533
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.