text.skipToContent text.skipToNavigation

Draaistapelbak PP grijs L800xB400xH300 mm


Referência 4A680440
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Embalado por 1

Especificações

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 330
Binnenhoogte (mm) 298
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 300
Buitendiepte (mm) 800
Binnendiepte (mm) 650
Merk Fabory approved vendor
Goederencode 39231090
Type K400/80 28480016

Números do artigo

Referência 4A680440
EAN 4053133005011
UBB 500581975132
UNSPSC 24102103
Artigo do fabricante nr 9000446950
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.