text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 6.00mm


Artikelnummer 7F643939
Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Totale lengte (mm) 57
Schachtdiameter (mm) 6
Werkende lengte (mm) 19
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 6
Merken Dormer
HS- en goederencode
Type 4 Flute End Mill

Artikelnummers

Artikelnummer 7F643939
EAN 7320760133187
UBB 500629932202
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer S9046.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.