Frezen
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
Frezen
Frezen
1E106732
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
Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 4.00mm
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
1E106732
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
4
Werkende lengte (mm)
14
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
4
Werkende lengte (mm)
14
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
4
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Model
S9044.0
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1E106732
EAN
7320760133163
UBB
500629911099
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S9044.0