Frezen
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
Frezen
Frezen
9T652906
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
Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 16.00mm
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
9T652906
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
92
Schachtdiameter (mm)
16
Werkende lengte (mm)
32
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
16
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9T652906
EAN
7320760133101
UBB
500629851840
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S90416.0