text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 12.00mm


VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummer 1K904052
Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Totale lengte (mm) 73
Schachtdiameter (mm) 12
Werkende lengte (mm) 25
Aantal tanden 4
Snijmateriaal Overig
Met schacht Ja
Diameter frees (mm) 12
Merk Dormer
Goederencode 8207701000
Type End Mill

Beschreibung

VHM Korte vingerfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° ongecoat 4-snijder voor staal 850 N/mm², gietijzer, titaan en nikkel, koper en koperlegeringen

Artikelnummern

Artikelnummer 1K904052
EAN 7320760133095
UBB 500629828681
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr S90412.0
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.