Frezen
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
Frezen
Frezen
3T835748
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
Dormer Vingerfrees S904 SC Blank 10.00mm
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
3T835748
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Totale lengte (mm)
72
Schachtdiameter (mm)
10
Werkende lengte (mm)
22
Aantal tanden
4
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
10
Merken
Dormer
HS- en goederencode
Bekijk
Type
30° End Mill
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3T835748
EAN
7320760133088
UBB
500629815225
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S90410.0