Frezen
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
Frezen
Frezen
6H403903
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
Dormer Vingerfrees S525 SC Titanium-Silicium-Nitride 6.0mm
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
6H403903
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
15
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Uitvoering
Overig
Totale lengte (mm)
50
Schachtdiameter (mm)
6
Werkende lengte (mm)
15
Aantal tanden
6
Snijmateriaal
HM
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Merken
Dormer
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6H403903
EAN
7320760683613
UBB
500630069721
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S5256.0