text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Dormer Verzinkboor G106 Blank 8.30MM


Artikelnummer 2S478378
Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merken Dormer
Verpakt per 1

Specificaties

Schachtdiameter (mm) 6
Lengte (mm) 50
Snijmateriaal HSS
Verzinkhoek (°) 90
Verzinkdiameter (mm) 8.3 - 8.3
Aantal snijvlakken 3
Merken Dormer
HS- en goederencode
Type Countersink

Artikelnummers

Artikelnummer 2S478378
EAN 7320760702581
UBB 500661442912
UNSPSC 23172005
Fabrikant artikelnummer G1068.3
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.